Descripción general
- Las bridas tipo J tamaño 3 y 4 están fabricadas con acero al carbono sinterizado
- El proceso de fabricación de metal en polvo proporciona una alta precisión dimensional y propiedades uniformes del material para una alta resistencia
- Los tamaños 5 y 6 están hechos de hierro fundido de alta resistencia
- Todas las bridas están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- El diámetro exterior de la brida se mecaniza para que la superficie se pueda utilizar para comprobar la alineación sin una herramienta especial
- Se puede utilizar con manguitos de cualquier construcción excepto el Hytrel
- Cada brida tiene un asiento de chaveta y un tornillo de fijación sobre la ranura
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2-1/2 pulg.
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672620260
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito