3JE MANGA

Lovejoy
3JE SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JE, construcción sólida de una pieza, material EPDM, 9200 rpm
Artículo MI #00513398
No. Fabricante 3JE SLEEVE
Precio13.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3JE SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JE, construcción sólida de una pieza, material EPDM, 9200 rpm
Artículo MI #00513398
No. Fabricante 3JE SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3JE-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Código de tipo de manguito
    JE
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    3JE MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144363848
  • UPC_NO
    685144363848
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo