5JEM

Martin
5JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 5, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00513406
No. Fabricante 5JEM
Precio34.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 5, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00513406
No. Fabricante 5JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5JEM MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Código de tipo de manguito
    JEM
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Longitud total del acoplamiento
    1-9/16 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2-15/16 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.056 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Serie
    S-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    5JEM
  • Número de Upc del fabricante
    697950276403
  • UPC_NO
    697950276403
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    TPR
  • Diámetro exterior
    2.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos