7JE MANGA

Lovejoy
7JE SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, JE, construcción sólida de una pieza, material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #00513414
No. Fabricante 7JE SLEEVE
Precio75.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7JE SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, JE, construcción sólida de una pieza, material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #00513414
No. Fabricante 7JE SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7JE-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Código de tipo de manguito
    JE
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-FlexA
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    7JE MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144355706
  • UPC_NO
    685144355706
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    4.3400 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo