Motion
7JEM

Martin
7JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 7, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00513415
No. Fabricante 7JEM
Precio75.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
7JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 7, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #00513415
No. Fabricante 7JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7JEM MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Código de tipo de manguito
    JEM
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Longitud total del acoplamiento
    2-3/16 pulg.
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    4-11/32 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    0.081 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Serie
    S-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    7JEM
  • Número de Upc del fabricante
    697950277127
  • UPC_NO
    697950277127
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    TPR
  • Diámetro exterior
    4.3428 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos