Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Código de tipo de manguitoJE
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Capacidad de par1135 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieResistencia S-FlexA
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante8JE MANGA
- Número de Upc del fabricante685144355720
- UPC_NO685144355720
- Diámetro interno1.9380 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento