9JE
Manguito de acoplamiento - 9, Material EPDM, 3750 rpm
Artículo MI #00513421
No. Fabricante 9JE
Precio119.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento - 9, Material EPDM, 3750 rpm
Artículo MI #00513421
No. Fabricante 9JE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9JE MANGUITO D-FLEX 004220

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.8 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie
    D-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    004220
  • UPC_NO
    782475874262
  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.192 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tamaño del acoplamiento
    9
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    EPDM
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Diámetro exterior
    6.35 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 275 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1800 pulg-lb
  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Material del elemento
    EPDM
  • Rigidez torsional
    119.991 pulg-lb/grado
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo