Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Código de tipo de manguitoJE
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaGoma EPDM
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.9 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante68514436405
- Número de Upc del fabricante685144364051
- UPC_NO685144364050
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436405
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento