10JE
68514435450 Vaina de acoplamiento tipo JE - 10, JE, una pieza sólida, caucho EPDM
Artículo MI #00513425
No. Fabricante 10JE
Precio145.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435450 Vaina de acoplamiento tipo JE - 10, JE, una pieza sólida, caucho EPDM
Artículo MI #00513425
No. Fabricante 10JE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10JE-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Código de tipo de manguito
    JE
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Goma EPDM
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    4.6 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435450
  • Número de Upc del fabricante
    685144354501
  • UPC_NO
    685144354501
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435450
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    7.0600 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo