Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Código de tipo de manguitoJES
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Capacidad de par60 pulg.
- RPM Máx.9200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.1 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieResistencia S-FlexA
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante3JES MANGA
- Número de Upc del fabricante685144366924
- UPC_NO685144366924
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento