4JES MANGA

Lovejoy
4JES SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 4, JES, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 7600 rpm
Artículo MI #00513431
No. Fabricante 4JES SLEEVE
Price$18.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
4JES SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 4, JES, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 7600 rpm
Artículo MI #00513431
No. Fabricante 4JES SLEEVE
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
Su precio$18.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4JES-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Código de tipo de manguito
    JES
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex Endurance®
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    4JES MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144366955
  • UPC_NO
    685144366955
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    2.3100 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo