Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Código de tipo de manguitoJES
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Capacidad de par240 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.4 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante68514436698
- Número de Upc del fabricante685144366986
- UPC_NO685144366986
- Diámetro interno1.1880 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436698
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior2.9400 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento