7JES MANGA

Lovejoy
7JES SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, JES, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #00513440
No. Fabricante 7JES SLEEVE
Price$86.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7JES SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, JES, construcción dividida de una pieza, material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #00513440
No. Fabricante 7JES SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$86.80/each

Descripción general

Descripción del fabricante
7JES-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Código de tipo de manguito
    JES
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex Endurance®
  • Número de catálogo del fabricante
    7JES MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144367044
  • UPC_NO
    685144367044
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    EPDM
  • Diámetro exterior
    4.3400 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo