Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Código de tipo de manguitoJES
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Capacidad de par1135 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex Endurance®
- Número de catálogo del fabricante8JES MANGA
- Número de Upc del fabricante685144367075
- UPC_NO685144367075
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento