Descripción general
Descripción del fabricante
9JES MANGUITO DIVIDIDO
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Código de tipo de manguitoJES
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.3750 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.9 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- Número de catálogo del fabricante68514436864
- Número de Upc del fabricante685144368645
- UPC_NO685144368645
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514436864
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad