Descripción general
Descripción del fabricante
10JES-SLEEVE
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Código de tipo de manguitoJES
- Construcción de la mangaDivisión de una pieza
- Material de la mangaGoma EPDM
- Capacidad de par2875 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.6 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro
- Número de catálogo del fabricante68514435451
- Número de Upc del fabricante685144354518
- UPC_NO685144354518
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514435451
- MaterialEPDM
- Diámetro exterior7.0600 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad