Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Código de tipo de manguitoJN
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaNeopreno
- Capacidad de par60 pulg.
- RPM Máx.9200 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.1 CV
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.062 pulg.
- SerieS-Flex
- ColorNegro con punto verde
- Número de catálogo del fabricante68514435356
- Número de Upc del fabricante685144353566
- UPC_NO685144353566
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Catálogo del fabricante68514435356
- MaterialNeopreno
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento