4JN
68514435360 Vaina de acoplamiento de neopreno tipo JN - 4, JN, una pieza sólida, neopreno
Artículo MI #00513455
No. Fabricante 4JN
Price$24.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514435360 Vaina de acoplamiento de neopreno tipo JN - 4, JN, una pieza sólida, neopreno
Artículo MI #00513455
No. Fabricante 4JN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4JN-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Código de tipo de manguito
    JN
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Capacidad de par
    120 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Negro con punto verde
  • Número de catálogo del fabricante
    68514435360
  • Número de Upc del fabricante
    685144353603
  • UPC_NO
    685144353603
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514435360
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    2.3100 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo