7JN
68514436398 Vaina de acoplamiento de neopreno tipo JN - 7, JN, una pieza sólida, neopreno
Artículo MI #00513464
No. Fabricante 7JN
Precio68.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
68514436398 Vaina de acoplamiento de neopreno tipo JN - 7, JN, una pieza sólida, neopreno
Artículo MI #00513464
No. Fabricante 7JN
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
Su precio$68.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7JN-SLEEVE

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Código de tipo de manguito
    JN
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Neopreno
  • Capacidad de par
    725 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 CV
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.062 pulg.
  • Serie
    S-Flex
  • Color
    Negro con punto verde
  • Número de catálogo del fabricante
    68514436398
  • Número de Upc del fabricante
    685144363985
  • UPC_NO
    685144363985
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Catálogo del fabricante
    68514436398
  • Material
    Neopreno
  • Diámetro exterior
    4.3400 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo