3JNS

Dodge
3JNS

Vaina de acoplamiento - 3, JNS, Material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #00513469
No. Fabricante 3JNS
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3JNS

Vaina de acoplamiento - 3, JNS, Material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #00513469
No. Fabricante 3JNS
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
Precio22.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3JNS MANGUITO DE NEOPRENO DIVIDIDO 004243

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Código de tipo de manguito
    JNS
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie
    D-Flex
  • Número de catálogo del fabricante
    004243
  • UPC_NO
    782475872244
  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.06 pulg.
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tamaño del acoplamiento
    3
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    Neopreno
  • Velocidad máxima
    9200 rpm
  • Diámetro exterior
    2.06 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    200
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    60 pulg-lb
  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Rigidez torsional
    3.997 pulg-lb/grado
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo