3JNS MANGA

Lovejoy
3JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #00513470
No. Fabricante 3JNS SLEEVE
Precio22.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #00513470
No. Fabricante 3JNS SLEEVE
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
Precio22.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3JNS-SLEEVE
  • El neopreno proporciona muy buenas características de rendimiento para la mayoría de las aplicaciones y ofrece una muy buena resistencia a las condiciones químicas y del aceite.
  • El color es negro con un punto verde.

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Código de tipo de manguito
    JNS
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.0620 pulg.
  • Serie
    Quadra-Flex®
  • Color
    Negro con punto verde
  • Número de catálogo del fabricante
    3JNS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    685144368669
  • UPC_NO
    685144368669
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material
    Neopreno
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo