Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno15 mm
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio55/64 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2-25/64 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1-5/8 pulg.
- Capacidad de par120 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.2 hp (EPDM y neopreno)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672625104
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito