Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno20 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorZinc
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3800 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.6300 pulg.
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415042
- UPC_NO685144415042
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito