Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Código de tamaño de acoplamiento4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno20 mm
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida2.4600 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8594 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.3906 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.6250 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.25 CV
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero6 mm x 2.8 mm
- Número de Upc del fabricante698672625111
- UPC_NO698672625111
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- Diámetro exterior2.4600 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito