5S 7/8

Martin
5S 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre 0.8750 in, material de acero
Artículo MI #00513510
No. Fabricante 5S 7/8
Precio52.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5S 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre 0.8750 in, material de acero
Artículo MI #00513510
No. Fabricante 5S 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5S 7/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-7/8 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 (TPR) hp
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276663
  • UPC_NO
    697950276663
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo