Motion
BRIDA 5S X 15/16

Dodge
5S X 15/16 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 0.9375 pulg. de calibre
Artículo MI #00513513
No. Fabricante 5S X 15/16 FLANGE
Precio59.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5S X 15/16 FLANGE

Brida de acoplamiento de manguito - 0.9375 pulg. de calibre
Artículo MI #00513513
No. Fabricante 5S X 15/16 FLANGE
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
Precio59.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5S X 15/16 D-FLEX FLG 004505

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 CV
  • Serie
    D-Flex®
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    782475874712
  • Desalineación axial
    0.092 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    1.34 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    5
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004505
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    240 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo