Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8100 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.8800 pulg.
- Capacidad de par240 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144360755
- UPC_NO685144360755
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito