Descripción general
- Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
- El MPB designa el orificio de excedente rugoso
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1-11/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento1-7/8 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2-13/16 pulg.
- Capacidad de par240 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.4 hp (EPDM y neopreno)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672640091
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito