Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno15 mm
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorAcero
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3438 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8125 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.8750 pulg.
- RPM Máx.7600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.5 CV
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero5 mm x 2.3 mm
- Número de Upc del fabricante698672645102
- UPC_NO698672645102
- MaterialAcero al carbono sinterizado
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito