Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno25 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8100 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.8800 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415202
- UPC_NO685144415202
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito