Motion
5S 25MM

Martin
5S 25MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 5, 25 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513545
No. Fabricante 5S 25MM
Precio46.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5S 25MM

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 5, 25 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513545
No. Fabricante 5S 25MM
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
Precio46.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5S 25MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.9843 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.348 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-7/8 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.38 (TPR) hp
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950317250
  • UPC_NO
    697950317250
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos