5S25MM
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre de 25 mm, material de acero
Artículo MI #00513546
No. Fabricante 5S25MM
Precio56.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 5, calibre de 25 mm, material de acero
Artículo MI #00513546
No. Fabricante 5S25MM
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
Precio56.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 5S X 25MM SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro de la brida
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-13/16 pulg.
  • Capacidad de par
    240 pulg.
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.4 hp (EPDM y neopreno)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672645126
  • Material
    Acero al carbono sinterizado
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo