6S X 7/8

Lovejoy
6S X 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 6, 0.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513561
No. Fabricante 6S X 7/8
Precio80.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
6S X 7/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 6, 0.8750 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513561
No. Fabricante 6S X 7/8
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
Su precio$80.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6S-FLNG-7/8-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144360953
  • UPC_NO
    685144360953
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo