6S15/16
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, orificio de 0.9375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513568
No. Fabricante 6S15/16
Precio73.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, orificio de 0.9375 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #00513568
No. Fabricante 6S15/16
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
Su precio$73.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 6S X 15/16 SURE-FLEX
  • Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
  • Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
  • El MPB designa el orificio de excedente rugoso

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
  • Serie
    Sure-Flex
  • UPC_NO
    698672640169
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo