Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.5000 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.93 HP con manguito de EPDM o neopreno, 2.9 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672640183
- UPC_NO698672640183
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito