6S 1 1/8

Martin
6S 1 1/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.1250 in, material de acero
Artículo MI #00513580
No. Fabricante 6S 1 1/8
Precio61.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6S 1 1/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.1250 in, material de acero
Artículo MI #00513580
No. Fabricante 6S 1 1/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6S 1 1/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5625 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/2 pulg., 4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.71 hp (TPR), 2.9 hp (Hytrel)
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276960
  • UPC_NO
    697950276960
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos