Descripción general
- Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
- El MPB designa el orificio de excedente rugoso
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1-5/8 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-1/2 pulg.
- Capacidad de par1800 pulg.
- RPM Máx.6000 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.7 hp (EPDM y neopreno), 2.9 hp (Hytrel)
- SerieD-Flex®
- UPC_NO698672640220
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito