Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno20 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.5000 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415332
- UPC_NO685144415332
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito