6S  28MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
6S 28MMH7 8X3.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 6, 28 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513630
No. Fabricante 6S 28MMH7 8X3.3MMKW
Precio70.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
6S 28MMH7 8X3.3MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 6, 28 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513630
No. Fabricante 6S 28MMH7 8X3.3MMKW
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
Precio70.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6S-FLNG-28MMH7-8X3.3MMKW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144415363
  • UPC_NO
    685144415363
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo