6S X 30MM

Dodge
6S X 30MM

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 30 mm
Artículo MI #00513632
No. Fabricante 6S X 30MM
Precio67.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6S X 30MM

Brida de acoplamiento de manguito - calibre de 30 mm
Artículo MI #00513632
No. Fabricante 6S X 30MM
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
Su precio$67.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6S X 30MM D-FLEX FLG 004874

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro de la brida
    4.0000 pulg.
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    2.9 CV
  • Serie
    D-Flex
  • Desalineación angular
    1 °
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Desalineación axial
    0.12 pulg.
  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Longitud del orificio
    1.63 pulg.
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Tamaño del acoplamiento
    6
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Norma de ajuste ISO
    F7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    004874
  • Material
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1800 pulg-lb
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo