Descripción general
- Las bridas de tipo S están hechas de hierro fundido de alta resistencia y están perforadas a medida para un ajuste deslizante en ejes estándar
- Son fáciles de instalar y retirar, y están disponibles en stock en una amplia gama de tamaños de orificio
- El MPB designa el orificio de excedente rugoso
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1-27/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2-13/16 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-15/16 pulg.
- Capacidad de par2875 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.2 hp (EPDM y neopreno), 4.6 hp (Hytrel)
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672640350
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito