Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8438 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.9375 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.8125 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.5 HP con manguito de EPDM o neopreno, 4.6 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero5/16 pulg. x 5/32 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672640398
- UPC_NO698672640398
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito