Motion
7S  1 5/8 3/8X3/16KW

Lovejoy
7S 1 5/8 3/8X3/16KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 7, 1.6250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513692
No. Fabricante 7S 1 5/8 3/8X3/16KW
Price$87.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
7S 1 5/8 3/8X3/16KW

Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 7, 1.6250 in Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513692
No. Fabricante 7S 1 5/8 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7S-FLNG-1-5/8-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.9400 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.8100 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Serie
    Resistencia S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144361295
  • UPC_NO
    685144361295
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo