7S 1 5/8

Martin
7S 1 5/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 7, calibre 1.6250 in, material de acero
Artículo MI #00513693
No. Fabricante 7S 1 5/8
Precio70.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
7S 1 5/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 7, calibre 1.6250 in, material de acero
Artículo MI #00513693
No. Fabricante 7S 1 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7S 1 5/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Diámetro de la brida
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.84375 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2-13/16 pulg.
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (TPR), 4.6 hp (Hytrel)
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277318
  • UPC_NO
    697950277318
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos