Descripción general
Descripción del fabricante
7S-FLNG-28MMH7-8X3.3MMKW
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno28 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.9400 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.8100 pulg.
- Capacidad de par2875 pulg.
- RPM Máx.5250 rpm
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415493
- UPC_NO685144415493
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad