Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno38 mm
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida4.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.9400 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo2.8100 pulg.
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144415523
- UPC_NO685144415523
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito