8S42MM
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 8, 42 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513721
No. Fabricante 8S42MM
Price$98.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 8, 42 mm de diámetro interior, Material de hierro fundido
Artículo MI #00513721
No. Fabricante 8S42MM
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
Su precio$98.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA 8S X 42MM SURE-FLEX

Especificaciones

  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro de la brida
    5.4500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/32 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-7/16 pulg.
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 hp (EPDM y neopreno), 7.2 hp (Hytrel)
  • Serie
    D-Flex®
  • UPC_NO
    698672645454
  • Material
    Hierro fundido de alta resistencia
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo