Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.3900 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.2500 pulg.
- SerieS-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361349
- UPC_NO685144361349
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito