Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0938 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.4375 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.2500 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM2.3 HP con manguito de EPDM o neopreno, 7.2 HP con manguito Hytrel
- SerieSure-Flex
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672001588
- UPC_NO698672001588
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito