Descripción general
Especificaciones
- Código de tipo de brida del cuboS
- Código de tamaño de acoplamiento8
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro de la brida5.4500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.3900 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.2500 pulg.
- Capacidad de par4530 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- SerieResistencia S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144361363
- UPC_NO685144361363
- Diámetro exterior5.4500 pulg.
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito